Para cajones con una altura total de 150 mm, se utilizan placas de separación con una altura de 120 mm.
Altura (dimensión interna del cajón) |
169 mm |
Profundidad |
380 mm |
Material |
ALU |
Diseño |
Serie ligera |
Anchura de instalación requerida |
556 mm |
Anchura |
556 mm |
Profundidad de instalación requerida |
380 mm |
Profundidad (dimensión interna del cajón) |
333 mm |
Altura de instalación requerida |
180 mm |
Color |
Gris aluminio |
Anchura (dimensión interna del cajón) |
477 mm |
Capacidad de carga |
40 kg |
Profundidad de construcción |
382 mm |
Anchura de construcción |
556 mm |
Descripción de tipo |
VSM25 |
Código del sistema armonizado |
94039010900 |
Peso del producto (por artículo) |
3.400 kg |
Altura |
180 mm |
Altura de construcción |
180 mm |
Catálogo General |
0963010425 |