Conjunto. de carraca 19 pzas. RW ED. LIM.

Ref.: 07142025
Ver todas las versiones

CJTO. DE CARRACA 19 PZAS RW ED. LIM.

Descripción

CJTO. DE CARRACA 19 PZAS RW ED. LIM.
Conjunto. de carraca 19 pzas. RW ED. LIM.
Puntas y vasos cortos para usar en espacios reducidos
  • En una práctica caja de metal: Ideal para transportar
  • Herramientas fabricadas en acero cromo-vanadio con un recubrimiento negro de alta calidad
  • Caja y carraca con la firma Reinhold Würth
  • Inserto de espuma impreso con acabado al carbono para una mayor estabilidad y una fácil limpieza
  • Práctico equipamiento básico para el taller y para transportar

Incluye:

  • 1 llave de carraca con dentado fino y manejo rápido, con una sola mano se puede cambiar el sentido de giro
  • 1 de cada uno de los siguientes vasos hexagonales de 1/4 : 5, 6, 7, 8, 10, 11 y 13 mm
  • 1 de cada una de las siguientes puntas de 1/4 : PH1, PH2, 5,5 ranurada, 3, 4, 5 mm allen, TX10, 15, 20, 25, 30

El sconjunto de carraca, 19 pz. RW Edición Limitada es ideal para su uso en espacios reducidos, debido a la baja altura de las puntas y vasos.

Número de piezas en el surtido/juego

19 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

40.000 g
Más Información

Catálogo General

07142025
Scroll to top