Set de accesorios

Ref.: F136100315
Ver todas las versiones

SET FIJ.LAT.VIONARO H185 BLANCO.T-8

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SET FIJ.LAT.VIONARO H185 BLANCO.T-8
Set de accesorios
Para cajones Vionaro
Sets de accesorios para extensiones Vionaro

Incluye: 3 tapas de protección interna, 1 acoplamiento de encastre izquierdo/derecho, 2 fijaciones frontales


Incluye: 2 cubiertas interiores, 1 set de fijaciones delanteras para los lados izquierdo y derecho, 2 soportes delanteros (2 estabilizadores delanteros H185/249)

Se puede utilizar para el marco

Vionaro V13 H185/249
Más Información

Material

Fundición de zinc/plástico
Más Información

Tipo de montaje

Con perno de expansión de 8 mm
Más Información

Color

Blanco nieve, similar a RAL 9003
Más Información

Peso del producto (por artículo)

103.000 g
Más Información

Catálogo General

F136100315

Ficha Técnica

32407228.pdf

Ficha Técnica

32407229.pdf

Ficha Técnica

32407230.pdf

Ficha Técnica

32407231.pdf

Ficha Técnica

32407232.pdf

Ficha Técnica

32407233.pdf

Ficha Técnica

32407236.pdf

Ficha Técnica

32407237.pdf

Ficha Técnica

32407240.pdf

Ficha Técnica

32407244.pdf

Ficha Técnica

32407245.pdf
Scroll to top