Sistema RPS

Ref.: 9501022531
Ver todas las versiones

SET 0,9L (RPS SATA) 125MY

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SET 0,9L (RPS SATA) 125MY
Sistema RPS
SATA
Sistema RPS (Rapid Preparation System) de Sata
  • Tres piezas: depósito, tapa y filtro.
  • Depósito graduado de 0,6 L y de 0,9 L.
  • Idóneo para mezclar con escalas desde 1:1:1, hasta 6:1:1.
  • Se puede montar en todas las pistolas Sata con QCC.
  • Adaptadores para usar los RPS con otras marcas de pistolas, y para utilizar el sistema de 3M (PPS) en pistolas Sata con QCC.
  • Cambio rápido de color, sin tener que limpiar el depósito.
  • Ahorro de tiempo y de material de limpieza.
  • Se pueden almacenar los colores en el mismo envase después de su uso.
  • Filtro plano: pintura base agua.
  • Filtro pequeño: pintura base disolvente.

Material

PP
Más Información

Grado de filtración

125 µm
Más Información

Capacidad volumétrica

0.9 l
Más Información

Adecuado para

Pistolas de pintura Sata
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.000 kg
Más Información

Catálogo General

9501022531

Ficha Técnica

32409122.pdf
Scroll to top