SELLADO-ACRILICO-ANTIFUEGO-ACR-240-310ML Sellador de acrílico ignífugo ACR 240 Acrílico intumescente ignifugante de altas prestaciones para juntas lineales y de penetración.
Resistencia al fuego hasta la clase EI 240
Instalación rápida, principalmente en un lado
Excelente insonorización en juntas con tan solo 12 mm de profundidad
Niveles mínimos de liberación de sustancias peligrosas
Libre de halógenos y silicona, se puede pintar
Buena adherencia en muchas superficies
Resistente a la humedad y al agua pulverizada
Inodoro y resistente a los rayos UV
Sometido a gran cantidad de ensayos en aplicaciones con presencia de llama
La superficie de aplicación debe estar limpia, seca y sin restos de polvo o grasa. Introdúzcalo en la pistola de aplicación. Para trabajos de precisión, utilice una espátula o una cuchilla. Si necesita material de relleno, introdúzcalo a la profundidad indicada hasta que quede firme.
Para juntas ignífugas horizontales y verticales con la mínima expansión de la carga en paredes macizas, tabiques y suelos macizos.
Para sellado ignífugo de tubos de metal y plástico y cables eléctricos en paredes macizas, tabiques y suelos macizos.
La utilización para tabiques ignífugos o sellado de juntas debe cumplir con ETA-21/0084, ETA-21/0085 e instrucciones de montaje.
https://www.wurth.es/sellador-acrilico-antifuego-acr-240459930SELLADO-ACRILICO-ANTIFUEGO-ACR-240-310MLSELLADO-ACRILICO-ANTIFUEGO-ACR-240-310ML<br>Sellador de acrílico ignífugo<br>ACR 240<br>Acrílico intumescente ignifugante de altas prestaciones para juntas lineales y de penetración.<br><ul><li>Resistencia al fuego hasta la clase EI 240</li><li>Instalación rápida, principalmente en un lado </li><li>Excelente insonorización en juntas con tan solo 12 mm de profundidad</li><li>Niveles mínimos de liberación de sustancias peligrosas</li><li>Libre de halógenos y silicona, se puede pintar</li><li>Buena adherencia en muchas superficies </li><li>Resistente a la humedad y al agua pulverizada</li><li>Inodoro y resistente a los rayos UV</li><li>Sometido a gran cantidad de ensayos en aplicaciones con presencia de llama</li></ul><br><P>La superficie de aplicación debe estar limpia, seca y sin restos de polvo o grasa. Introdúzcalo en la pistola de aplicación. Para trabajos de precisión, utilice una espátula o una cuchilla. Si necesita material de relleno, introdúzcalo a la profundidad indicada hasta que quede firme.</P><br><ul><li>Para juntas ignífugas horizontales y verticales con la mínima expansión de la carga en paredes macizas, tabiques y suelos macizos. </li><br/><li>Para sellado ignífugo de tubos de metal y plástico y cables eléctricos en paredes macizas, tabiques y suelos macizos.</li></ul><br><P>La utilización para tabiques ignífugos o sellado de juntas debe cumplir con ETA-21/0084, ETA-21/0085 e instrucciones de montaje.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/0100/images/LANG_es/resolutions/category/78px/181337551.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/0100/images/LANG_es/resolutions/normal/1250px/181337551.jpg/Instalación de saneamiento/HVAC 2024-02-16T19:41:50+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!