Sellador de acrílico ignífugo

Ref.: 0893311001
Ver todas las versiones

SELLADO-ACRILICO-ANTIFUEGO-ACR-240-300ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SELLADO-ACRILICO-ANTIFUEGO-ACR-240-300ML
Sellador de acrílico ignífugo
ACR 240
Acrílico intumescente ignifugante de altas prestaciones para juntas lineales y de penetración.
  • Resistencia al fuego hasta la clase EI 240
  • Instalación rápida, principalmente en un lado
  • Excelente insonorización en juntas con tan solo 12 mm de profundidad
  • Niveles mínimos de liberación de sustancias peligrosas
  • Libre de halógenos y silicona, se puede pintar
  • Buena adherencia en muchas superficies
  • Resistente a la humedad y al agua pulverizada
  • Inodoro y resistente a los rayos UV
  • Sometido a gran cantidad de ensayos en aplicaciones con presencia de llama

La superficie de aplicación debe estar limpia, seca y sin restos de polvo o grasa. Introdúzcalo en la pistola de aplicación. Para trabajos de precisión, utilice una espátula o una cuchilla. Si necesita material de relleno, introdúzcalo a la profundidad indicada hasta que quede firme.


  • Para juntas ignífugas horizontales y verticales con la mínima expansión de la carga en paredes macizas, tabiques y suelos macizos.

  • Para sellado ignífugo de tubos de metal y plástico y cables eléctricos en paredes macizas, tabiques y suelos macizos.

La utilización para tabiques ignífugos o sellado de juntas debe cumplir con ETA-21/0084, ETA-21/0085 e instrucciones de montaje.

Conductividad térmica λ

0.845 W/(m*K)
Más Información

Resistencia ultravioleta

Más Información

Olor/fragancia

Inodoro
Más Información

Tiempo mínimo de formación de piel

25 min
Más Información

Resistencia máxima a la temperatura del material endurecido

70 °C
Más Información

Condiciones de aplicación

a 23°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Base química

Acrilato
Más Información

Anchura mínima de la junta

5 mm
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

30 °C
Más Información

Contenido

300 ml
Más Información

Contenedor

Cartucho de película tubular
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 10°C a 30°C
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Peso del contenido

507 g
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Resistencia térmica mínima del material endurecido

-20 °C
Más Información

Condiciones de clase de materiales de construcción

según DIN EN 13501-1
Más Información

Densidad

1.56 g/cm³
Más Información

Clase de materiales de construcción

B-s1, d0 - De baja inflamabilidad
Más Información

Condiciones de resistencia térmica/condiciones de temperatur

en estado curado
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Clase de resistencia al fuego

EI240
Más Información

Anchura máxima de la junta

100 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

511 g
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 30 °C
Más Información

Resistencia mínima/máxima a la temperatura del material endu

-20 hasta 70 °C / en estado curado
Más Información

Anchura mínima/máxima de la junta

5-100 mm
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / de 10°C a 30°C
Más Información

Temperatura mínima/máxima de procesamiento/condiciones

5 hasta 30 °C / a 23°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Resistencia mínima/máxima a la temperatura del material endu

-20 hasta 70 °C
Más Información

Clase de materiales de construcción/condiciones

B-s1, d0 - De baja inflamabilidad / según DIN EN 13501-1
Más Información

Certificado ETA

645124284.pdf

Certificado ETA 21/0085

645124286.pdf

Dop

645506309.pdf

Manual instrucciones

657836473.pdf

Catálogo General

0893311001

Ficha Técnica

32408625.pdf

Ficha Técnica

643455226.pdf

Hoja de datos de seguridad

04978316.PDF

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top