Grapa símplex para cable de acero

Ref.: 5176032006
Ver todas las versiones

-GRAPA DE GARGANTI TYP1-A4-D6MM

Descripción

-GRAPA DE GARGANTI TYP1-A4-D6MM
Grapa símplex para cable de acero
Acero inoxidable A4, con un tornillo para la fijación

Se recomienda el cable de acero 7x19 para su uso con abrazadera de cables.


Producto no apto para cable de acero de 1 x 19.



Estos productos no han sido diseñados ni fabricados para aplicaciones de elevación como parte de equipos de elevación o equipos de carga. Por lo tanto, no están permitidos para su uso como equipos de elevación, eslingas o equipos de carga, particularmente dentro del ámbito de aplicación definido por la Directiva sobre maquinaria 2006/42/CE.

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

30 mm
Más Información

Anchura

24 mm
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Adecuado para

Cuerda de acero
Más Información

Nivel de brillo

Electropulido
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de la cuerda

6 mm
Más Información

Otro estándar

WN 5176-032
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

30.000 g
Más Información

Altura

23 mm
Más Información

Normas

WN 5176-032
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información
Scroll to top