Abrazadera para intersección de cable de acero

Ref.: 5176035002
Ver todas las versiones

-PRISIONERO CABLE A4 D2MM

Descripción

-PRISIONERO CABLE A4 D2MM
Abrazadera para intersección de cable de acero
Acero inoxidable A4
Diseño cerrado con perno roscado ISO 4026
  • Para asegurar cables de acero cruzados

Estos productos no se han desarrollado ni fabricado como eslingas o equipos de carga. Por lo tanto, no están permitidos para su uso como equipos de elevación, eslingas o equipos de carga, particularmente dentro del ámbito de aplicación definido por la Directiva sobre maquinaria 2006/42/CE.

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Formulario

Cerrado
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Anchura de la ranura

2.5 mm
Más Información

Diámetro exterior

20 mm
Más Información

Nivel de brillo

Pulido
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de la cuerda

2 mm
Más Información

Otro estándar

WN 5176-035
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

38.319 g
Más Información

Altura

19 mm
Más Información

Normas

WN 5176-035
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M12
Más Información
Scroll to top