Grapa para cable de acero

Ref.: 5176016008
Ver todas las versiones

DDU-GRAPA DE GARGANTILLA A4 D8

Descripción

DDU-GRAPA DE GARGANTILLA A4 D8
Grapa para cable de acero
Acero inoxidable A4

Estos productos no han sido diseñados ni fabricados para aplicaciones de elevación como parte de equipos de elevación o equipos de carga. Por lo tanto, no están permitidos para su uso como equipos de elevación, eslingas o equipos de carga, particularmente dentro del ámbito de aplicación definido por la Directiva sobre maquinaria 2006/42/CE.

Diámetro máximo de la cuerda (pulgadas)

5/16 in
Más Información

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Anchura

31 mm
Más Información

Espaciado entre pernos

15 mm
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Adecuado para

Cuerda de acero
Más Información

Nivel de brillo

Pulido
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de la cuerda

8 mm
Más Información

DIN

741 similar
Más Información

Longitud de rosca

18 mm
Más Información

Otro estándar

WN 5176-016
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

32.299 g
Más Información

Diámetro interno

8 mm
Más Información

Altura

38 mm
Más Información

Anchura de agarre

15 mm
Más Información

Normas

DIN 741 similar, WN 5176-016
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información
Scroll to top