Rotolock de ABC

Ref.: 0885610012
Ver todas las versiones

SEGURO PARA M10-M12

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SEGURO PARA M10-M12
Rotolock de ABC
Para fijar conexiones serie de ABC

Material

PA
Más Información

Color

Gris luminoso
Más Información

Ancho de llave

18 mm
Más Información

Descripción de tipo

Regular
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.000 g
Más Información

Catálogo General

0885610012

Ficha Técnica

32406709.pdf
Scroll to top