Correa de gancho y bucle

Ref.: 0894850031
Ver todas las versiones

SECTPE-VLCR-DB-STRAP-25MMX480MM

Descripción

SECTPE-VLCR-DB-STRAP-25MMX480MM
Correa de gancho y bucle
Correa resellable con cierre para fijar y agrupar

Material de gancho y bucle denso y de muy alta calidad para uniones fuertes

La correa se puede tensar con el cierre; el material de la anilla proporciona una sujeción segura.

Se puede abrir y cerrar repetidamente

La correa se puede utilizar varias veces para reducir costes.

Rápida de cerrar y fácil de aflojar

  • Fijación extremadamente rápida
  • Las uniones se pueden retirar fácilmente, ya que no se utiliza adhesivo
  • El enganche para levantar con los dedos facilita su apertura

No daña las superficies


  • Para agrupar y clasificar cables, por ejemplo, en el sector eléctrico, en obras, en construcción de stands de exposición o en tecnología de eventos.

  • Para agrupar y fijar elementos como tuberías, equipos y mangueras.

  • Útil de fijación al montar y unir.

  • Para sujetar rollos abiertos de cinta VKP.

La cinta no es adecuada para asegurar objetos durante el transporte.

Resistencia longitudinal mínima al desgarro

210 N/cm
Más Información

Material

PA
Más Información

Combinación mínima de resistencia a la tensión y al corte

7.3 N/cm²
Más Información

Longitud

480 mm
Más Información

Anchura

25 mm
Más Información

Color

NegroRojo
Más Información

Grosor

2.35 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.550 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

60 °C
Más Información
Scroll to top