-SECTPE-TRMSTR-19MMX10M Cinta adhesiva para acabados decorativos Para la fijación de tiras decorativas y funcionales, emblemas, rótulos, paneles y soportes en el sector de la automoción. Junto con elementos de fijación mecánicos para la fijación de alerones.
Excelente adherencia
Inmediatamente después de su colocación, la cinta ofrece una excelente fiabilidad de aplicación. Se consigue una gran resistencia final una vez transcurrido el tiempo de unión de 24 horas
Se adhiere muy bien incluso a sustratos rugosos y ligeramente irregulares
Reverso de espuma
La cinta amortigua las vibraciones y permite la compensación de los distintos comportamientos de expansión de los diferentes materiales.
Alto grado de resistencia a las temperaturas, la radiación UV y la intemperie
La cinta adhesiva se puede utilizar tanto en interiores como en exteriores
Mantiene toda su fuerza adhesiva, incluso a temperaturas elevadas
Instrucciones de aplicación
Las superficies que van a pegarse deben estar secas y no contener restos de polvo, grasa o silicona
Para garantizar una buena adherencia, la cinta debe presionarse lo suficiente sobre el material en el que se va a adherir
La resistencia final óptima se alcanza después de 24 horas
Para superficies delicadas (p. ej., PP, PE, goma), bases porosas (por ejemplo, madera, piedra) así como superficies de alto grado de texturización y rugosidad (por ejemplo, mica ferrosa), realice pruebas preliminares
Si se van a pegar plásticos que contienen aditivos plastificantes, es posible que estos modifiquen la capa adhesiva. Esto disminuirá la resistencia del adhesivo (se requiere realizar pruebas preliminares)
Para la fijación de las tiras decorativas y funcionales, rótulos, emblemas, paneles y soportes en la industria del automóvil. Para fijar matrículas en maquinaria. En combinación con elementos de fijación mecánicos para el montaje de alerones
https://www.wurth.es/sectpe-trmstr-19mmx10m461969-SECTPE-TRMSTR-19MMX10M-SECTPE-TRMSTR-19MMX10M<br>Cinta adhesiva para acabados decorativos<br>Para la fijación de tiras decorativas y funcionales, emblemas, rótulos, paneles y soportes en el sector de la automoción. Junto con elementos de fijación mecánicos para la fijación de alerones.<br><p class="level1">Excelente adherencia</p><ul><li>Inmediatamente después de su colocación, la cinta ofrece una excelente fiabilidad de aplicación. Se consigue una gran resistencia final una vez transcurrido el tiempo de unión de 24 horas</li><li>Se adhiere muy bien incluso a sustratos rugosos y ligeramente irregulares</li></ul><p class="level1">Reverso de espuma</p><P>La cinta amortigua las vibraciones y permite la compensación de los distintos comportamientos de expansión de los diferentes materiales.</P><p class="level1">Alto grado de resistencia a las temperaturas, la radiación UV y la intemperie</p><ul><li>La cinta adhesiva se puede utilizar tanto en interiores como en exteriores</li><li>Mantiene toda su fuerza adhesiva, incluso a temperaturas elevadas</li></ul><br><p class="level1">Instrucciones de aplicación</p><br/><ul><li>Las superficies que van a pegarse deben estar secas y no contener restos de polvo, grasa o silicona</li><br/><li>Para garantizar una buena adherencia, la cinta debe presionarse lo suficiente sobre el material en el que se va a adherir</li><br/><li>La resistencia final óptima se alcanza después de 24 horas</li><br/><li>Para superficies delicadas (p. ej., PP, PE, goma), bases porosas (por ejemplo, madera, piedra) así como superficies de alto grado de texturización y rugosidad (por ejemplo, mica ferrosa), realice pruebas preliminares</li><br/><li>Si se van a pegar plásticos que contienen aditivos plastificantes, es posible que estos modifiquen la capa adhesiva. Esto disminuirá la resistencia del adhesivo (se requiere realizar pruebas preliminares)</li></ul><br><P>Para la fijación de las tiras decorativas y funcionales, rótulos, emblemas, paneles y soportes en la industria del automóvil. Para fijar matrículas en maquinaria. En combinación con elementos de fijación mecánicos para el montaje de alerones</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/42196.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/42196.jpg/Máquinas2024-02-16T19:42:41+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!