Descripción
                SEALTPE-RAL-OUTS-EPDM-FSA-0,6X110MMX20M
Cinta de juntas de EPDM
SK, superficie completa, para exteriores
Cinta de sellado fuerte, autoadhesiva, transpirable y resistente a la intemperie.
Gran potencia autoadhesiva en toda la superficie
- Aplicación sencilla y rápida
- Adhesión muy segura en muchas superficies de construcción típicas, sin tiempo de endurecimiento
Hermético y transpirable
- Impermeabilización frente al agua fiable en exteriores. 
- La membrana permeable al vapor permite al mismo tiempo que el vapor de agua del interior transpire hacia el exterior, evitando así daños en los edificios provocados por la humedad.
Elasticidad muy alta
- Seguridad óptima en caso de movimientos de componentes. 
- Se puede aplicar cómodamente gracias a la flexibilidad de la cinta.
Excelente resistencia a la intemperie, sellado seguro permanente
Aplicación más sencilla gracias a la doble división del papel de separación (anchura mínima de 150 mm).
Preparación 
Las superficies deben estar secas y sin restos de polvo, grasa o hielo. Las superficies porosas y absorbentes deben pretratarse con la imprimación de betún/butilo o la imprimación en spray de Würth.
Instalación
Despegue la película protectora, corte a medida y aplique con cuidado para que no se formen arrugas.
Para garantizar una buena adherencia, la cinta se debe presionar en la superficie y alisar con un rodillo de presión o una herramienta similar.
Sellado permanente y fiable de juntas en exteriores, por ejemplo, para marcos de ventanas, invernaderos y fachadas, así como en construcciones de madera y prefabricadas. Sellado de juntas ciegas.
Para alisar irregularidades, cubrir el borde de la película para evitar que se despegue, en esquinas o en juntas, recomendamos el uso de adhesivo para cinta de sellado de EPDM. Además, coloque la cinta en el elemento con un montaje mecánico, por ejemplo, alféizar, elemento de fijación, listón de fijación, caja de terminales, etc.
Producto no apto para sellar contra el agua a presión. La cinta no puede enyesarse.
61,7