Material |
ST |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Se puede utilizar para una cantidad mínima de ejes |
13 mm |
Formulario |
AR |
Diámetro nominal |
12 mm |
Grosor |
1.3 mm |
Diámetro exterior |
23.4 mm |
DIN |
6799 |
Se puede utilizar para una cantidad máxima de ejes |
18 mm |
Código del sistema armonizado |
73182100980 |
Peso del producto (por artículo) |
1.649 g |
Diámetro interno |
10.45 mm |
Se puede utilizar para el diámetro de la ranura |
12 mm |
Normas |
DIN 6799 |
Se puede utilizar para una cantidad mínima/máxima de ejes |
13-18 mm |
Catálogo General |
04901203 |