Información adicional:
Adecuado para una variedad de roscas interiores métricas.
El cabezal antideslizante para montaje manual dispone de una ranura adicional hasta tamaños medios para facilitar el montaje también mediante destornillador.
Material |
HDPE |
Resistencia a temperatura mínima |
-40 °C |
Color |
Rojo |
Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo |
100 °C |
Profundidad de inserción |
10 mm |
Diámetro nominal |
24 mm |
Tipo de rosca |
M |
Diámetro exterior |
31.5 mm |
Paso |
1.5 mm |
Otro estándar |
GPN 700 |
Código del sistema armonizado |
39269097 |
Peso del producto (por artículo) |
3.829 g |
Resistencia a temperatura máxima |
80 °C |
Altura |
18 mm |
Normas |
GPN 700 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M24 |
Resistencia a temperatura mín./máx. |
-40 hasta 80 °C |
Catálogo General |
0598703245 |