Racor final BSP

Ref.: 0866510090
Ver todas las versiones

DIN94 90º EN CODO MET. CON. 4LL-8X1MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DIN94 90º EN CODO MET. CON. 4LL-8X1MM
Racor final BSP
GE/E, pulgadas

Conexión de rosca recta

  • Con sellado elástico
  • Pulgadas

Rosca de conexión

M8 x 1
Más Información

Peso del producto (por artículo)

90.000 g
Más Información

Presión funcionamiento

100 bar
Más Información

Catálogo General

0866510090

Ficha Técnica

98470732.pdf

Ficha Técnica

98470733.pdf

Ficha Técnica

98470735.pdf

Ficha Técnica

98470736.pdf
Scroll to top