Racor final BSP

Ref.: 0866510085
Ver todas las versiones

DIN94 90º EN CODO ROSCA BSPT 20S-1/2"

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DIN94 90º EN CODO ROSCA BSPT 20S-1/2"
Racor final BSP
GE/E, pulgadas

Conexión de rosca recta

  • Con sellado elástico
  • Pulgadas

Rosca de conexión

G 1/2 inch - 14
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1500.000 g
Más Información

Presión funcionamiento

400 bar
Más Información

Catálogo General

0866510085

Ficha Técnica

98470732.pdf

Ficha Técnica

98470733.pdf

Ficha Técnica

98470735.pdf

Ficha Técnica

98470736.pdf
Scroll to top