Moleteado exterior antideslizante para una fácil instalación manual
Material |
HDPE |
Altura interior |
12 mm |
Resistencia a temperatura mínima |
-40 °C |
Color |
Amarillo |
Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo |
100 °C |
Diámetro nominal |
12 mm |
Tipo de rosca |
M |
Diámetro exterior |
16 mm |
Paso |
1 mm |
Otro estándar |
GPN 800 |
Código del sistema armonizado |
39269097 |
Peso del producto (por artículo) |
0.899 g |
Resistencia a temperatura máxima |
80 °C |
Altura |
13.5 mm |
Normas |
GPN 800 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M12 |
Resistencia a temperatura mín./máx. |
-40 hasta 80 °C |
Catálogo General |
0598800121 |