Tornillo de mariposa, hygienic USIT®

Ref.: 5099760510
Ver todas las versiones

SCR-WNGHNDL-HYG-1.4404-POL-M5X10

Descripción

SCR-WNGHNDL-HYG-1.4404-POL-M5X10
Tornillo de mariposa, hygienic USIT®
Para sellar de forma fácil y sin espacio las juntas de liberación rápida sin necesidad de herramientas
  • Garantiza un sellado sin espacios muertos en combinación con las arandelas y arandelas de sellado Hygienic USIT® y el eje de la tuerca de mariposa, adaptado especialmente para encajar en la junta
  • Fácil de limpiar gracias a su superficie pulida de brillo intenso
  • Prácticamente no permite la adhesión de partículas de suciedad gracias a la rugosidad superficial extremadamente baja de < 0,8 µm
  • Sin depresiones, hendiduras o estampados que favorezcan la infestación de gérmenes
  • Los racores roscados se pueden conectar y soltar rápidamente
  • Adecuado para áreas en contacto con el producto en combinación con arandelas y arandelas de sellado USIT®

Solo en combinación con las arandelas y arandelas de sellado USIT® se garantiza un sellado sin espacios muertos.

Longitud del ala

21 mm
Más Información

Material

1,4404
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Diámetro de la rosca

5 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

10 mm
Más Información

Diseño

Pulido de alto brillo Ra < 0,8 µm
Más Información

Radio

0.5
Más Información

Anchura de la tuerca de mariposa

5 mm
Más Información

Altura de ala

21 mm
Más Información

Diámetro nominal

5 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Campo de aplicación

Para requisitos higiénicos
Más Información

Tipo de accionamiento

Con mango
Más Información

Longitud de rosca

9 mm
Más Información

Altura del eje

6 mm
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12.500 g
Más Información

Diámetro del vástago

11.8 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M5
Más Información
Scroll to top