Surtido de tornillos autorroscantes de cabeza alomada

Ref.: 5964011900
Ver todas las versiones

SCR-SHTMET-SYSKO-A2-PANHD-AW-1403PCS

Descripción

SCR-SHTMET-SYSKO-A2-PANHD-AW-1403PCS
Surtido de tornillos autorroscantes de cabeza alomada
1.403 piezas
WN 111, acero inoxidable A2, común, con impronta AW en maletín de sistema 4.4.1

Contenido: 1403 piezas

  • 100 tornillos autorroscantes 2,9 x 9,5 mm
  • 100 tornillos autorroscantes 3,5 x 9,5 / 3,5 x 13 / 3,5 x 16 / 3,5 x 25 mm
  • 100 tornillos autorroscantes 4,2 x 13 / 4,2 x 16 / 4,2 x 19 / 4,2 x 25 mm
  • 100 tornillos autorroscantes 4,8 x 13 / 4,8 x 16 / 4,8 x 19 / 4,8 x 25 mm
  • 50 tornillos autorroscantes 4,8 x 32 / 4,8 x 38 mm
  • 1 punta AW10 / AW20 / AW25

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

1403 Uds
Más Información

Otro estándar

WN 119
Más Información

Código del sistema armonizado

73181491990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3683.000 g
Más Información

Normas

WN 119
Más Información
Scroll to top