Tornillo tapón GPN 720, forma A

Ref.: 0598721768
Ver todas las versiones

SCR-PLG-GPN720/1768-A-YELLOW

Descripción

SCR-PLG-GPN720/1768-A-YELLOW
Tornillo tapón GPN 720, forma A
Polietileno (PE-LD), amarillo
Para una variedad de roscas hembra

Diseño de pared gruesa para soportar mayor tensión.

La cabeza plana y el diámetro de cabeza correspondiente permiten el avellanado en el orificio.

Material

LDPE
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

16.5 mm
Más Información

Longitud

16.5 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Formulario

A
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Diámetro nominal

1/2 in
Más Información

Tipo de rosca

NPT
Más Información

Ancho de llave

10 mm
Más Información

Paso

14 in
Más Información

Condiciones de temperatura máxima a corto plazo

80 °C
Más Información

Otro estándar

GPN 720
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.400 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

60 °C
Más Información

Normas

GPN 720
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

NPT1/2
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 60 °C
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top