Material |
ST |
Altura de la cabeza |
3.1 mm |
Diseño de la rosca |
Rosca completa |
Superficie |
ZNBHL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
16 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza plana |
Formulario |
C |
Diámetro de la cabeza |
8.0 mm |
Diámetro nominal |
4.2 mm |
Accionamiento interno |
AW20 |
Tipo de rosca |
ST |
Forma de punta |
Punta |
Tipo de accionamiento |
AW |
Peso del producto (por artículo) |
1.810 g |
Diámetro nominal x longitud |
4,2 x 16 mm |
Catálogo General |
011104216 |