Tornillos ranurados de cabeza plana con resalto

Ref.: 025949610
Ver todas las versiones

SCR-PANHD-DIN923-B-5.8-SL-(A2K)-M6X10

Descripción

SCR-PANHD-DIN923-B-5.8-SL-(A2K)-M6X10
Tornillos ranurados de cabeza plana con resalto
Forma B: con rebaje
DIN 923, forma B, acero 5.8, cincado, pasivado azul (A2K)

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

9 mm
Más Información

Longitud

10 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza plana
Más Información

Diámetro de la cabeza

13 mm
Más Información

Accionamiento interno

SL
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Tipo de accionamiento

Ranura
Más Información

DIN

923
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Diámetro del vástago

8 mm
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Altura de la cabeza

3.1 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Profundidad de accionamiento

1.5 mm
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Clase de propiedad

5,8
Más Información

Anchura de la ranura

1.6 mm
Más Información

Paso

1 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181559980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.092 g
Más Información

Normas

DIN 923
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información
Scroll to top