Material |
PLA |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
47 mm |
Diámetro de la cabeza |
38 mm |
Lo puede utilizar el fabricante del vehículo |
Ford |
Diámetro nominal |
1 mm |
Corresponde al número de pieza de repuesto original |
Ford: 2072363 neu / 1830727 alt, CT1Q6730AB |
Diámetro nominal en pulgadas |
1 in |
Paso |
1 mm |
Código del sistema armonizado |
392690970900 |
Peso del producto (por artículo) |
16.640 g |
Catálogo General |
0243101003 |
Ficha Técnica |
32406679.pdf |
Ficha Técnica |
32406683.pdf |