Tapón de purga de aceite

Ref.: 0243101002
Ver todas las versiones

SCR-OILDRN-BMW-SEALRG-PLASTIC

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SCR-OILDRN-BMW-SEALRG-PLASTIC
Tapón de purga de aceite
Plástico
Tapón de purga de aceite para vehículo concreto, fabricado en plástico resistente

Material

PLA
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

16 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

36 mm
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

BMW
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de vehículo

1 F20-F21 (11-)2 F22-F23-F87 (12-)3 F30-F31-F35-F80 (11-)3 GT F34 (13-)4 F32-F33-F36-F82 (13-)5 F10-F11-F18 (10-)5 GT F07 (09-)X1 E84 (09-)Z4 E89 (09-)
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

BMW: 11137605018
Más Información

Paso

1 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

392690970900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.600 g
Más Información

Catálogo General

0243101002

Ficha Técnica

32406679.pdf

Ficha Técnica

32406683.pdf
Scroll to top