Tornillo alomado con cabeza hexalobular

Ref.: 400496 10
Ver todas las versiones

SCR-ISO14583-8.8-TX30-(ZNSHL)-M6X10

Descripción

SCR-ISO14583-8.8-TX30-(ZNSHL)-M6X10
Tornillo alomado con cabeza hexalobular
ISO 14583, acero, clase de resistencia 8.8, cincado-niquelado, plateado (ZNSHL)
ISO 14583, acero, clase de resistencia 8.8, cincado-niquelado, plateado (ZNSHL)

Estos elementos de unión galvanizados sin cromo (VI) con revestimiento de zinc-níquel plata (ZNSHL) son aptos para aplicaciones con elevado riesgo de sufrir corrosión. El revestimiento consta de una capa de aleación de cinc-níquel y una capa de sellado (capa superior con partículas lubricantes integradas).

Resistencia a la corrosión:

  • Diámetro ≥ M2: 360 h*
  • Diámetro ≥ M4: 600 h*
  • Diámetro ≥ M10: 720 h*

  • Sin corrosión de la base de metal en puntos sin rosca en ensayo en cámara de niebla salina según DIN EN ISO 9227 NSS

Resumen de las ventajas de este producto:

  • Resistencia a la corrosión del metal de base de hasta 720 horas de conformidad con la norma DIN EN ISO 9227 NSS
  • Sin cromo (VI)
  • El rango de ajuste del coeficiente de fricción es de 0,09 μ - 0,14 μ debido al revestimiento superior con partículas de lubricación integradas
  • Capacidad térmica de hasta 120 °C
  • Distribución uniforme del revestimiento
  • Producto práctico y decorativo

Aumento de la productividad de instalación



Cuando se unen elementos con fijaciones hexalobulares (TX), la fuerza se transmite por una gran superficie a lo largo de los flancos del accionamiento en lugar de centrarse en un punto como ocurre, por ejemplo, con las llaves Allen. Tiene una serie de ventajas:


  • Reducción del desgaste de las herramientas

  • La herramienta no se resbala, ya que la fuerza se distribuye de forma óptima

  • No se producen daños en el revestimiento de la superficie

  • No se produce oscilación

  • El tornillo se coloca de forma segura


Los accionamientos hexalobulares deben cumplir con la norma DIN EN ISO 10664


  • Por consiguiente, los elementos de conexión con cabeza hexalobular están estandarizados y pueden usarse en todo el mundo

Clase de producto

A
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

4.6 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

ZNSHL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Profundidad de accionamiento

2.42 mm
Más Información

Longitud

10 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza plana
Más Información

Resistencia a la tracción

800 N/mm²
Más Información

Diámetro de la cabeza

12 mm
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Accionamiento interno

TX30
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Período de protección contra la corrosión

600 h
Más Información

Clase de propiedad

8,8
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexalobular interno
Más Información

Paso

1 mm
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

731815950900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.650 g
Más Información

ISO

14583
Más Información

Normas

ISO 14583
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información

Catálogo General

40049610
Scroll to top