Tornillo avellanado con cabeza hexalobular

Ref.: 402425 10
Ver todas las versiones

TOR-ISO14581-A2/070-TX8-M2,5X10

Descripción

TOR-ISO14581-A2/070-TX8-M2,5X10
Tornillo avellanado con cabeza hexalobular
ISO 14581, acero inoxidable A2-070, sin recubrimiento

Aumento de la productividad de instalación

Cuando se unen elementos con fijaciones hexalobulares (TX), la fuerza se transmite por una gran superficie a lo largo de los flancos del accionamiento en lugar de centrarse en un punto como ocurre, por ejemplo, con las llaves Allen. Tiene una serie de ventajas:

  • Reducción del desgaste de las herramientas
  • La herramienta no se resbala, ya que la fuerza se distribuye de forma óptima
  • No se producen daños en el revestimiento de la superficie
  • No se produce oscilación
  • El tornillo se coloca de forma segura

Los accionamientos hexalobulares deben cumplir con la norma DIN EN ISO 10664

  • Por consiguiente, los elementos de conexión con cabeza hexalobular están estandarizados y pueden usarse en todo el mundo


  • Las dimensiones de la cabeza de los tonillos avellanados ISO 14581 están medidas de conformidad con la norma ISO 7721

  • Algunos tornillos con dimensiones más cortas están roscados hasta la cabeza; véase la norma ISO 14581

  • Los avellanados de cabezas de tornillos según la norma ISO 14581 deben cumplir con la norma ISO 15065

Material

A2
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

10 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada de 90 grados
Más Información

Diámetro de la cabeza

4.7 mm
Más Información

Accionamiento interno

TX8
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexalobular interno
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Altura de la cabeza

1.5 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Profundidad de accionamiento

0.79 mm
Más Información

Resistencia a la tracción

500 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

2.5 mm
Más Información

Clase de propiedad

70
Más Información

Paso

0.45 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181590810
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.335 g
Más Información

ISO

14581
Más Información

Normas

ISO 14581
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M2,5
Más Información

Catálogo General

40242510
Scroll to top