ISO 4014 sustituye a la norma DIN 931 | Hay cierta similitud | Medida nominal ampliada | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados.
| Condiciones de período de protección contra la corrosión | de acuerdo con DIN EN ISO 9227 | 
| Material | ST | 
| Grosor mínimo del revestimiento | 5 µm | 
| Diseño de la rosca | Rosca parcial | 
| Compatible con RoHS | Sí | 
| Longitud de rosca (rosca métrica) | 26 mm | 
| Longitud | 90 mm | 
| DIN de referencia | 931 | 
| Tipo de cabeza | Cabeza hexagonal | 
| Tipo de rosca | M | 
| Tipo de accionamiento | Hexágono exterior | 
| Forma de rosca | Rosca métrica estándar | 
| Diámetro del vástago | 10 mm | 
| Clase de producto | A | 
| Accionamiento externo | WS16 | 
| Altura de la cabeza | 6.4 mm | 
| Superficie | A2K | 
| Resistencia a la tracción | 600 N/mm² | 
| Diámetro nominal | 10 mm | 
| Ancho de llave | 16 mm | 
| Clase de propiedad | 6,8 | 
| Paso | 1.5 mm | 
| Código del sistema armonizado | 73181589980 | 
| Peso del producto (por artículo) | 70.230 g | 
| ISO | 4014 | 
| Normas | ISO 4014 | 
| Tipo de rosca x diámetro nominal | M10 | 
| Catálogo General | 412011090 |