Cáncamo

Ref.: 0236016220
Ver todas las versiones

SCR-EYE-DIN444-B-4.6-(A2K)-M16X220

Descripción

SCR-EYE-DIN444-B-4.6-(A2K)-M16X220
Cáncamo
DIN 444, acero 4.6, cincado, pasivado azul (A2K), forma B

Clase de producto

B
Más Información

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Grosor del ojal

17 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

57 mm
Más Información

Longitud

220 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Con argolla
Más Información

Formulario

B
Más Información

Resistencia a la tracción

400 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

16 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

4.6
Más Información

Diámetro interno del anillo

16 mm
Más Información

Paso

2 mm
Más Información

DIN

444
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Diámetro externo del anillo

32 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181300900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

376.500 g
Más Información

Normas

DIN 444
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M16
Más Información
Scroll to top