Perno roscado con hexágono interior y pasador

Ref.: 025710 100
Ver todas las versiones

ESP-ISO4028-45H-5-M10X100

Descripción

ESP-ISO4028-45H-5-M10X100
Perno roscado con hexágono interior y pasador
ISO 4028, acero, 45H, sin recubrimiento

Los pernos roscados de acero están diseñados exclusivamente para el uso bajo fuerza de compresión (véase también DIN EN ISO 898-5). Entre los usos típicos se encuentran la fijación en un anillo de ajuste o la aplicación de presión en un componente homólogo. Los pernos roscados de acero son, por tanto, extraordinariamente resistentes a fin de garantizar la resistencia a la torsión en el hexágono interior mientras se aprieta o afloja.



Es probable que se produzca una aplicación indebida si los tornillos de fijación se sueldan, aprietan y fijan con tuercas o si se doblan. Cualquier aplicación de fuerza de tracción se considera uso indebido y puede provocar un mal funcionamiento.



Nota:


Los espárragos de acero inoxidable A2/A4 no están especialmente endurecidos y pueden usarse en cargas de tensión.


La clase de dureza 45H corresponde a una dureza de 450 HV



ISO 4028 sustituye a DIN 915 | Hay ciertas similitudes | Diámetros nominales de M1.4, M1.8, M14, M18, M22 eliminados | Clases de dureza para aceros inoxidables introducidas.

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de la espiga

5 mm
Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

DIN de referencia

915
Más Información

Tipo de cabeza

Sin cabeza
Más Información

Accionamiento interno

HS5
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Forma de punta

Forma cónica
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono interior
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Diámetro de la espiga

7 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Profundidad de accionamiento

6 mm
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Categoría de dureza

45H
Más Información

Código del sistema armonizado

73181549990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

36.450 g
Más Información

ISO

4028
Más Información

Normas

ISO 4028
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información
Scroll to top