Tornillo de cabeza avellanada con cuello cuadrado

Ref.: 022851270
Ver todas las versiones

SCR-CS-SQUAR-DIN608-NUT-10.9-M12X70

Descripción

SCR-CS-SQUAR-DIN608-NUT-10.9-M12X70
Tornillo de cabeza avellanada con cuello cuadrado
DIN 608, acero 10.9, plano

Ángulo

90 grados
Más Información

Clase de producto

C
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

11.05 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

70 mm
Más Información

Diseño

Con tuerca
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada con cuello cuadrado
Más Información

Resistencia a la tracción

1000 N/mm²
Más Información

Diámetro de la cabeza

24.65 mm
Más Información

Detalles de la cabeza

Con cuello cuadrado
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

10,9
Más Información

Paso

1.75 mm
Más Información

DIN

608
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

731815950890
Más Información

Peso del producto (por artículo)

82.639 g
Más Información

Normas

DIN 608
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M12
Más Información
Scroll to top