Tornillo de cabeza avellanada con impronta en cruz H

Ref.: 5105003005
Ver todas las versiones

SCR-CS-ISO7046-2-A270-H1-M3X5

Descripción

SCR-CS-ISO7046-2-A270-H1-M3X5
Tornillo de cabeza avellanada con impronta en cruz H
ISO 7046-2, acero inoxidable A2-70, sin recubrimiento

La norma ISO 7046-2 reemplaza la norma DIN 965 | Hay cierta similitud | Se han modificado algunas alturas y diámetros de cabeza | Se han modificado las longitudes de rosca | Se han modificado las profundidades de penetración de las improntas en cruz | Se han eliminado las clases de resistencia 5.8 y A4-70 | Se han incluido los tornillos de la clase de resistencia 4.8 en la norma ISO 7046-1.

Material

A2
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

5 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada de 90 grados
Más Información

Diámetro de la cabeza

5.5 mm
Más Información

Accionamiento interno

H1
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Tipo de accionamiento

Cruceta
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Altura de la cabeza

1.65 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Profundidad de accionamiento

2.1 mm
Más Información

Resistencia a la tracción

700 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

3 mm
Más Información

Clase de propiedad

70
Más Información

Paso

0.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181552900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.289 g
Más Información

ISO

7046-2
Más Información

Normas

ISO 7046-2
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M3
Más Información
Scroll to top