Tornillo cabeza plana avellanada, Z

Ref.: 51052850
Ver todas las versiones

SCR-CS-ISO7046/2-A2/70-Z4-M8X50

Descripción

SCR-CS-ISO7046/2-A2/70-Z4-M8X50
Tornillo cabeza plana avellanada, Z
ISO 7046-2, acero inoxidable A2-70, sin recubrimiento

La norma ISO 7046-2 reemplaza la norma DIN 965 | Hay cierta similitud | se han modificado algunas alturas y diámetros de cabeza | se han modificado las longitudes de rosca | se han modificado las profundidades de penetración de las improntas | se han eliminado las clases de resistencia 5.8 y A4-70 | se han incluido los tornillos de la clase de resistencia 4.8 en la norma ISO 7046-1.

Clase de producto

A
Más Información

Material

A2
Más Información

Altura de la cabeza

4.65 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Profundidad de accionamiento

4.6 mm
Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada de 90 grados
Más Información

Resistencia a la tracción

700 N/mm²
Más Información

Diámetro de la cabeza

15.8 mm
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Accionamiento interno

Z4
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

70
Más Información

Tipo de accionamiento

Cruceta
Más Información

Paso

1.25 mm
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

73181552900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

17.000 g
Más Información

ISO

7046-2
Más Información

Normas

ISO 7046-2
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información

Catálogo General

51052850
Scroll to top