Tornillo avellanado con cabeza hexalobular

Ref.: 401266 10
Ver todas las versiones

SCR-CS-ISO14581-08.8-(ZNBHL)-M6X10

Descripción

SCR-CS-ISO14581-08.8-(ZNBHL)-M6X10
Tornillo avellanado con cabeza hexalobular
ISO 14581, acero, clase de resistencia 08.8, cincado-niquelado, negro (ZNBHL)

Esta tornillería cincada sin cromo (VI) con recubrimiento cincado-niquelado plateado (ZNSHL) es apta para aplicaciones con elevado riesgo de sufrir corrosión. El revestimiento consta de una capa de aleación de cinc-níquel y una capa de sellado (capa superior con partículas lubricantes integradas).

Resistencia a la corrosión:

  • Diámetro ≥ M2: 360 h*
  • Diámetro ≥ M4: 480 h*
  • Diámetro ≥ M10: 720 h*

  • Sin corrosión de la base de metal en puntos sin rosca en ensayo en cámara de niebla salina según DIN EN ISO 9227 NSS

Resumen de las ventajas de este producto:

  • Resistencia a la corrosión del metal de base de hasta 720 horas de conformidad con la norma DIN EN ISO 9227 NSS
  • Sin cromo (VI)
  • El rango de ajuste del coeficiente de fricción es de 0,09 μ - 0,14 μ debido al revestimiento superior con partículas de lubricación integradas
  • Capacidad térmica de hasta 120 °C
  • Distribución uniforme del revestimiento
  • Producto práctico y decorativo

  • Las dimensiones de la cabeza de los tonillos avellanados ISO 14581 están medidas de conformidad con la norma ISO 7721

  • Algunos tornillos con dimensiones cortas están roscados hasta la cabeza; véase la norma ISO 14581

  • Los avellanados de cabezas de tornillos según la norma ISO 14581 deben cumplir con la norma ISO 15065

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

10 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada de 90 grados
Más Información

Diámetro de la cabeza

11.3 mm
Más Información

Accionamiento interno

TX30
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Período de protección contra la corrosión

480 h
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexalobular interno
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Altura de la cabeza

3.30 mm
Más Información

Superficie

ZNBHL
Más Información

Profundidad de accionamiento

1.78 mm
Más Información

Resistencia a la tracción

800 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Clase de propiedad

08,8
Más Información

Paso

1 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

731815950890
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.349 g
Más Información

ISO

14581
Más Información

Normas

ISO 14581
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información

Catálogo General

40126610
Scroll to top