Tornillo de cabeza avellanada y hexágono interior, rosca completa

Ref.: 51082650
Ver todas las versiones

SCR-CS-ISO10642-A2-HS4-M6X50/46

Descripción

SCR-CS-ISO10642-A2-HS4-M6X50/46
Tornillo de cabeza avellanada y hexágono interior, rosca completa
ISO 10642, acero inoxidable, A2, sin recubrimiento, con rosca completa

La ISO 10642 sustituye a la norma DIN 7991 | Existen ciertas similitudes (algunas alturas y diámetros de cabeza se han modificado | Ø nominales M18, M22, M24 se han omitido | el acero inoxidable se ha eliminado | clases de resistencia 10.9 y 12.9 han sido agregadas).



Estos tornillos solo pueden someterse a cargas limitadas debido a la geometría de su cabeza, consulte DIN EN ISO 3506-1

Clase de producto

A
Más Información

Material

A2
Más Información

Altura de la cabeza

3.72 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Profundidad de accionamiento

2.2 mm
Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada de 90 grados
Más Información

Resistencia a la tracción

500 N/mm²
Más Información

Diámetro de la cabeza

13.44 mm
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Accionamiento interno

HS4
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

50
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono interior
Más Información

Paso

1 mm
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

731815620900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9.500 g
Más Información

ISO

10642
Más Información

Normas

ISO 10642
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información

Catálogo General

51082650
Scroll to top