Tornillo avellanado con hexágono interior en cabeza

Ref.: 412266 10
Ver todas las versiones

SCR-CS-ISO10642-08.8-(ZNBHL)-M6X10

Descripción

SCR-CS-ISO10642-08.8-(ZNBHL)-M6X10
Tornillo avellanado con hexágono interior en cabeza
ISO 10642, acero, clase de resistencia 8.8, cincado-niquelado, negro (ZNBHL)

Esta tornillería cincada sin cromo (VI) con recubrimiento cincado-niquelado plateado (ZNSHL) es apta para aplicaciones con elevado riesgo de sufrir corrosión. El revestimiento consta de una capa de aleación de cinc-níquel y una capa de sellado (capa superior con partículas lubricantes integradas).

Resistencia a la corrosión:

  • Diámetro ≥ M2–360h*
  • Diámetro ≥ M4–480h*
  • Diámetro ≥ M10–720h*

  • Sin corrosión de la base de metal en puntos sin rosca en ensayo en cámara de niebla salina según DIN EN ISO 9227 NSS

Resumen de las ventajas de este producto:

  • Resistencia a la corrosión del metal de base de hasta 720 horas de conformidad con la norma DIN EN ISO 9227 NSS
  • Sin cromo (VI)
  • Rango de coeficiente de fricción ajustado de 0,09-0,14 μ debido al revestimiento superior con partículas de lubricación integradas
  • Capacidad térmica de hasta 120 °C
  • Distribución uniforme del revestimiento
  • Producto práctico y decorativo

La ISO 10642 sustituye a la norma DIN 7991 | Existen ciertas similitudes (algunas alturas y diámetros de cabeza se han modificado | Ø nominales M18, M22, M24 se han omitido | el acero inoxidable se ha eliminado | clases de resistencia 10.9 y 12.9 han sido agregadas).



Estos tornillos solo pueden someterse a cargas limitadas debido a la geometría de su cabeza; véase la DIN EN ISO 898-1

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

10 mm
Más Información

DIN de referencia

7991
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada de 90 grados
Más Información

Diámetro de la cabeza

12.16 mm
Más Información

Accionamiento interno

HS4
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Período de protección contra la corrosión

480 h
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono interior
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Altura de la cabeza

3.72 mm
Más Información

Superficie

ZNBHL
Más Información

Profundidad de accionamiento

1.25 mm
Más Información

Resistencia a la tracción

800 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Clase de propiedad

08,8
Más Información

Paso

1 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

731815680900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.599 g
Más Información

ISO

10642
Más Información

Normas

ISO 10642
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información

Catálogo General

41226610
Scroll to top