Tornillo avellanado con hexágono interior en cabeza

Ref.: 412246 20
Ver todas las versiones

SCR-CS-ISO10642-08.8-(ZFSHL)-M6X20

Descripción

SCR-CS-ISO10642-08.8-(ZFSHL)-M6X20
Tornillo avellanado con hexágono interior en cabeza
ISO 10642, acero, clase de resistencia 8.8, recubrimiento de cinc lamelar, plateado (ZFSHL)

Los recubrimientos de zinc lamelar son revestimientos de protección sin cromo (VI) para la fabricación de vehículos comerciales, maquinaria de construcción, vehículos y equipamiento agrícola, y cualquier otro ámbito de la fabricación de vehículos con requisitos estándar de protección contra la corrosión.

Resistencia a la corrosión de ZFSHL:

  • Diámetro ≥ M6: 480 h*
  • Diámetro ≥ M10: 720 h*

  • * Valores orientativos: Sin corrosión de la base de metal en puntos sin rosca en ensayo en cámara de niebla salina según DIN EN ISO 9227 NSS.
  • La denominación ZFSHL hace referencia al siguiente recubrimiento contra la corrosión:

    • Recubrimiento de zinc lamelar, con capa superior, color plata, con lubricación ajustada según el coeficiente de fricción.
    • El rango de ajuste del coeficiente de fricción es de 0,09 μ – 0,14 μ debido al revestimiento superior con partículas de lubricación integradas

    La ISO 10642 sustituye a la norma DIN 7991 | Existen ciertas similitudes (algunas alturas y diámetros de cabeza se han modificado | Ø nominales M18, M22, M24 se han omitido | el acero inoxidable se ha eliminado | clases de resistencia 10.9 y 12.9 han sido agregadas).



    Estos tornillos solo pueden someterse a cargas limitadas debido a la geometría de su cabeza; véase la DIN EN ISO 898-1

    Material

    ST
    Más Información

    Diseño de la rosca

    Rosca completa
    Más Información

    Compatible con RoHS

    Más Información

    Longitud de rosca (rosca métrica)

    24 mm
    Más Información

    Longitud

    20 mm
    Más Información

    DIN de referencia

    7991
    Más Información

    Tipo de cabeza

    Cabeza avellanada de 90 grados
    Más Información

    Diámetro de la cabeza

    12.16 mm
    Más Información

    Accionamiento interno

    HS4
    Más Información

    Tipo de rosca

    M
    Más Información

    Período de protección contra la corrosión

    480 h
    Más Información

    Tipo de accionamiento

    Hexágono interior
    Más Información

    Forma de rosca

    Rosca métrica estándar
    Más Información

    Clase de producto

    A
    Más Información

    Altura de la cabeza

    3.72 mm
    Más Información

    Superficie

    ZFSHL
    Más Información

    Profundidad de accionamiento

    2.5 mm
    Más Información

    Resistencia a la tracción

    800 N/mm²
    Más Información

    Diámetro nominal

    6 mm
    Más Información

    Clase de propiedad

    08,8
    Más Información

    Paso

    1 mm
    Más Información

    Código del sistema armonizado

    731815690980
    Más Información

    Peso del producto (por artículo)

    4.510 g
    Más Información

    ISO

    10642
    Más Información

    Normas

    ISO 10642
    Más Información

    Tipo de rosca x diámetro nominal

    M6
    Más Información

    Catálogo General

    41224620
    Scroll to top