Tornillo con cabeza avellanada con impronta H

Ref.: 0048610550
Ver todas las versiones

TOR-DIN965-8.8-H2-(A2K)-M5X50

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-DIN965-8.8-H2-(A2K)-M5X50
Tornillo con cabeza avellanada con impronta H
DIN 965, acero 8.8, cincado, pasivado azul (A2K)

DIN 965 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 7046, parte 1/parte 2. Existe cierta similitud (algunas alturas y diámetros de cabeza se han modificado | Longitudes de rosca modificadas | Ø nominal M1.6 eliminado | Clases de resistencia 5.8 y A4-70 omitidas | Longitudes de rosca modificadas | Profundidades de penetración de la cabeza ranurada modificadas).

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada de 90 grados
Más Información

Diámetro de la cabeza

9.2 mm
Más Información

Accionamiento interno

H2
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Tipo de accionamiento

Cruceta
Más Información

DIN

965
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Altura de la cabeza

2.5 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Profundidad de accionamiento

2.1 mm
Más Información

Resistencia a la tracción

800 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

5 mm
Más Información

Clase de propiedad

8,8
Más Información

Paso

0.8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181559980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.329 g
Más Información

Normas

DIN 965
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M5
Más Información

Catálogo General

0048610550

Ficha Técnica

32406436.pdf
Scroll to top