Pasador de sujeción reforzado

Ref.: 463212 30
Ver todas las versiones

AIR SCHW.SPNSTI-FST-TYPS-12X30

Descripción

AIR SCHW.SPNSTI-FST-TYPS-12X30
Pasador de sujeción reforzado
Acero para muelles, sin recubrimiento, tipo S

Material

SPGST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

30 mm
Más Información

Diámetro exterior antes de la instalación

12.5 mm
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Grosor

2.5 mm
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

15.300 g
Más Información

Diámetro interno

7.5 mm
Más Información

Normas

CS
Más Información

Catálogo General

46321230
Scroll to top