Abrazadera de manguera

Ref.: 495014060
Ver todas las versiones

SCHLSHEL-DIN3017-A-W1-B9MM-(40-60)

Descripción

SCHLSHEL-DIN3017-A-W1-B9MM-(40-60)
Abrazadera de manguera
DIN 3017-1, forma A, W1, línea BASIC
Las abrazaderas de manguera son elementos de fijación esenciales para conexiones de soporte de manguera

Sistemas de tubos de combustible, tuberías de transporte de aire, agua de refrigeración-calefacción, sujeción o fijación general

Superficie de la banda de abrazadera

Cincado
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A3K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Grosor de la cinta

0.6 mm
Más Información

Material del tornillo

Acero
Más Información

Formulario

A
Más Información

Material de la carcasa

Acero
Más Información

Superficie del tornillo

Cincado
Más Información

Anchura de la banda

9 mm
Más Información

Anchura de la carcasa

14 mm
Más Información

Ancho de llave

7 mm
Más Información

Material de la banda de abrazadera

Acero
Más Información

Rango de agarre mínimo

40 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cruceta
Más Información

DIN

3017
Más Información

Rango de agarre máximo

60 mm
Más Información

Superficie de la carcasa

Cincado
Más Información

Peso del producto (por artículo)

22.100 g
Más Información

Normas

DIN 3017
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

40-60 mm
Más Información
Scroll to top