Longitud |
360 mm |
Ancho de llave |
85 mm |
DIN |
7444 |
Código del sistema armonizado |
82041100000 |
Peso del producto (por artículo) |
3812.000 g |
Grosor de anillo |
36 mm |
Normas |
DIN 7444 |
Catálogo General |
1952000705 |