Sujetacables PG

Ref.: 0971550021
Ver todas las versiones

-SHEL-KLEMM-KST-PG21-28,3MM

Descripción

-SHEL-KLEMM-KST-PG21-28,3MM
Sujetacables PG
Abrazadera de sujeción de tuberías PG
  • Interconexión
  • Con orificio ranurado 4,5 x 12,4 mm
  • para tubos PG

Material

PP
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Color

Gris luminoso, similar a RAL 7035
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Sin silicona

Más Información

Rango de agarre mínimo

28 mm
Más Información

Anchura del orificio alargado

4.5 mm
Más Información

Con mecanismo de conexión (vertical)

Más Información

Tamaño nominal

21
Más Información

Rango de agarre máximo

29 mm
Más Información

Longitud del orificio alargado

12.4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.849 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

90 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 90 °C
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

28-29 mm
Más Información
Scroll to top