Soporte para palas

Ref.: 096399 293
Ver todas las versiones

SCHAUFH01 PANEL ALU. HERRAM. CON MANGO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SCHAUFH01 PANEL ALU. HERRAM. CON MANGO
Soporte para palas
Adecuado para montar en la puerta trasera
  • Acceso rápido a las escobas y palas
  • Crea un espacio de almacenamiento adicional
  • Se puede acortar individualmente
  • Se puede utilizar como tablero de herramientas

Profundidad

150 mm
Más Información

Material

ALU
Más Información

Anchura

460 mm
Más Información

Color

Gris plataNegro
Más Información

Peso de carga máximo

15 kg
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.000 kg
Más Información

Altura

1650 mm
Más Información

Catálogo General

096399293

Ficha Técnica

600331977.pdf
Scroll to top