Sistema de montaje rápido

Ref.: 096380 390
Ver todas las versiones

SBO23-EMBELLECEDOR-REDONDO-SUELO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SBO23-EMBELLECEDOR-REDONDO-SUELO
Sistema de montaje rápido
Para paneles de suelo
Para fijar rápidamente el panel de suelo a la carrocería
  • Disponible para numerosos modelos de vehículos y en dos diseños diferentes
  • De plástico

Conexión atornillada realizada en el punto de amarre original del vehículo.

Material

PLA
Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Anchura

100 mm
Más Información

Color

Gris
Más Información

Diámetro

100 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.054 kg
Más Información

Altura

18 mm
Más Información

Catálogo General

096380390

Ficha Técnica

32411687.pdf
Scroll to top