Sistema de montaje rápido específico para vehículos

Ref.: 096380 363
Ver todas las versiones

SB010-T5 EMBELLECEDOR SUELO 8 UNID.

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SB010-T5 EMBELLECEDOR SUELO 8 UNID.
Sistema de montaje rápido específico para vehículos
Para fijar rápidamente el panel de suelo a la carrocería
  • Diseño específico para un determinado vehículo
  • De plástico

Material

PLA
Más Información

Distancia entre ejes

3400 mm
Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Diseño

Redondo
Más Información

Anchura

100 mm
Más Información

Color

Gris
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Volkswagen
Más Información

Número de piezas

8 Uds
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de vehículo

T5 L2
Más Información

Diámetro

100 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.471 kg
Más Información

Altura

18 mm
Más Información

Catálogo General

096380363

Ficha Técnica

32411687.pdf

Ficha Técnica

642294250.pdf
Scroll to top