Banda de lija para lijadora de banda para tubos de corindón de circonio

Ref.: 0673303012
Ver todas las versiones

SANDBELT-WOVN-ZC-G120-30X610MM

Descripción

SANDBELT-WOVN-ZC-G120-30X610MM
Banda de lija para lijadora de banda para tubos de corindón de circonio
Para preparar, repulir y alisar juntas de soldadura; para pulir, lijar inicialmente y desoxidar varillas redondas; y para eliminar pintura de barandillas, codos de tuberías y tuberías en espacios visibles.

Base resistente, alta resistencia a los desgarros

Tejido de algodón resistente

Larga vida útil y lijado en frío

Unión por resina totalmente sintética con aditivos de desbaste activo


Lijado de tuberías, codos de tuberías y estructuras de tuberías cerradas, lijado de cordones de soldadura, eliminación de la decoloración por calor, eliminación del óxido y eliminación de la cal


Materiales en los que puede trabajarse: Acero inoxidable, óxido, ácido, acero para trabajos en caliente (con alta aleación), acero y metales no ferrosos.

Máquinas adecuadas

Rüggeberg UBS 11/90 Si-RSuhner UTG 9-R
Más Información

Base adhesiva

Resina totalmente sintética con aditivos activos de molienda
Más Información

Longitud

610 mm
Más Información

Anchura

30 mm
Más Información

Color

Azul
Más Información

Tamaño del grano

120
Más Información

Conexión (bandas de lija)

Lámina azul
Más Información

Material del medio abrasivo

Corindón de circonio
Más Información

Material del reverso

Tejido de algodón en X
Más Información

Código del sistema armonizado

68051000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

13.600 g
Más Información

Anchura x longitud

30 mm x 610 mm
Más Información
Scroll to top