Lija de banda fina

Ref.: 067299740
Ver todas las versiones

SANDBELT-CLTH-ZC-G40-12X533MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SANDBELT-CLTH-ZC-G40-12X533MM
Lija de banda fina
Lijadora de banda eléctrica de circonio-corindón
Para lijar tuberías, codos de tuberías y estructuras de tuberías cerradas, lijar cordones de soldadura, eliminar la decoloración por calor, eliminar el óxido y la cal.

Volumen de arranque de viruta elevado y rápido en trabajos de desbaste en frío

Circonio-corindón con capa superior de desbaste activo


Para acero inoxidable, acero resistente al óxido y al ácido y acero para trabajos en caliente (alta aleación), además de para metales no ferrosos


  • Trabaje siempre con los equipos de protección adecuados, como gafas de seguridad, guantes, protección auditiva, etc.

  • Sin hierro, cloro ni azufre (≤0,1 %)

Base adhesiva

Resina totalmente sintética con aditivos activos de molienda
Más Información

Longitud

533 mm
Más Información

Anchura

12 mm
Más Información

Color

Pardo rojo
Más Información

Tamaño del grano

40
Más Información

Material del medio abrasivo

Corindón de circonio
Más Información

Material del reverso

Tejido de poliéster
Más Información

Código del sistema armonizado

68051000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

13.700 g
Más Información

Anchura x longitud

12 mm x 533 mm
Más Información

Catálogo General

067299740

Ficha Técnica

32405612.pdf
Scroll to top