Gafas de seguridad Askella Correction

Ref.: 0899103161
Ver todas las versiones

SAFEGOGL-ASKELLA-CLEAR-EN166-PC-2,0DPT

Descripción

SAFEGOGL-ASKELLA-CLEAR-EN166-PC-2,0DPT
Gafas de seguridad Askella Correction
Este modelo deportivo combina gafas de seguridad con lentes graduadas para trabajos de lectura.
  • Diseño informal y ligero
  • Ajuste y cobertura perfectos para los ojos
  • Revestimiento exterior/interior: extremadamente resistente a las rayaduras
  • Puente nasal ajustable hecho de goma antideslizante
  • Lente de policarbonato muy resistente a impactos
  • Disponible en varias resistencias para trabajos de cerca

Marcado de la lente de seguridad

2C-1,2 W 1 FT
Más Información

Corrección

2 dpt
Más Información

Material de la lente de seguridad

Policarbonato
Más Información

Protección UV

380 nm
Más Información

Color de la lente de seguridad

Transparente
Más Información

Peso

25.4 g
Más Información

Resistencia mecánica

F (45 m/s)
Más Información

Estándar EN

166170
Más Información

Código del sistema armonizado

90049010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

33.500 g
Más Información

Normas

EN 166, EN 170
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top