Gafas de seguridad Askella Correction

Ref.: 0899103160
Ver todas las versiones

SAFEGOGL-ASKELLA-CLEAR-EN166-PC-1,5DPT

Descripción

SAFEGOGL-ASKELLA-CLEAR-EN166-PC-1,5DPT
Gafas de seguridad Askella Correction
Este modelo deportivo combina gafas de seguridad con lentes graduadas para trabajos de lectura.
  • Diseño informal y ligero
  • Ajuste y cobertura perfectos para los ojos
  • Revestimiento exterior/interior: extremadamente resistente a las rayaduras
  • Puente nasal ajustable hecho de goma antideslizante
  • Lente de policarbonato muy resistente a impactos
  • Disponible en varias resistencias para trabajos de cerca

Marcado de la lente de seguridad

2C-1,2 W 1 FT
Más Información

Corrección

1.5 dpt
Más Información

Material de la lente de seguridad

Policarbonato
Más Información

Protección UV

380 nm
Más Información

Color de la lente de seguridad

Transparente
Más Información

Peso

25.2 g
Más Información

Resistencia mecánica

F (45 m/s)
Más Información

Estándar EN

166170
Más Información

Código del sistema armonizado

90049010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

36.000 g
Más Información

Normas

EN 166, EN 170
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top