Hoja de sierra circular de metal Longlife

Ref.: 0604135584
Ver todas las versiones

-SAEBLA-MET-MKS2200-355X84X25,4

Descripción

-SAEBLA-MET-MKS2200-355X84X25,4
Hoja de sierra circular de metal Longlife
Para sierra de vaivén
Puede transportarse. Apta para la sierra de vaivén metálica MKS 2200 Inox/MKS 2400 y para dispositivos de corte en seco.

Vida útil extraordinariamente prolongada, de acero inoxidable

Geometría optimizada de los dientes y aleación de carburo


Para serrado de tubos y perfiles de acero inoxidable, acero, metales no ferrosos, plásticos y materiales compuestos.

Grosor mínimo del material

2 mm
Más Información

Máxima velocidad de rotación

1700 U/min(rpm)
Más Información

Grosor máximo del material

5 mm
Más Información

Orificio de perforación

25.4 mm
Más Información

Número de dientes

84 Uds
Más Información

Diámetro

355 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Sierra angular para metales
Más Información

Forma de dientes

TT/FT
Más Información

Material a procesar

Acero de pared delgadaAcero estructuralAcero inoxidableAluminioMetal no ferrosoPerfiles y tuberías de metal
Más Información

Anchura de corte de la sierra

2.4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82029980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1700.000 g
Más Información

Grosor de la hoja principal

2.0 mm
Más Información

Grosor mínimo/máximo del material

2-5 mm
Más Información

Diámetro x anchura de corte de la sierra/grosor de la hoja p

355 x 2,4 / 2,0 x 25,4 mm
Más Información
Scroll to top